Carlo Gavazzi - Relais de surveillance et protection differentielle 300mA Type A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC
fonction - pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 180...180 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956084269
Réf. Sonepar
00158608426
Réf. Fournisseur
DEA71DM24A030
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC
fonction
pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1
180...180 mA
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
avec pinces amovibles
Non
fréquence assignée
40...70 Hz
valeur de fonctionnement intensité de courant 2
240...240 mA
affichage du courant différentiel
Non
mémorisation possible des défaillances
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
largeur
35.5 mm
hauteur
81 mm
profondeur
65 mm
Relais de surveillance et protection différentielle. Contrôle de courant de fuite à la terre. Sortie 2 relais inverseurs 5A. Alimentation 24 à 240 Vca. 300mA Type A