Carlo Gavazzi - Relais industriel 11poles 3RT 12Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8032797727251
Réf. Sonepar
00158200053
Réf. Fournisseur
RCP1100312VAC
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...12 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
3
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP40
largeur
35.5 mm
hauteur
35.5 mm
profondeur
56 mm
Relais industriel 11poles 3RT 12Vca