Carlo Gavazzi - Relais industriel 8poles 3RT 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8032797727138
Réf. Sonepar
00158200069
Réf. Fournisseur
RCP800224VDC
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP40
largeur
35.5 mm
hauteur
35.5 mm
profondeur
56 mm
Relais industriel 8poles 3RT 24Vcc