Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 110A NPN NF - RA23110H06NCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 110 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 30 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RA_S
EAN
5350035403792
Réf. Sonepar
00158276218
Réf. Fournisseur
RA23110H06NCS
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
110 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
30 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Relais statique de type "Pavé" de première génération avec détection de rupture de charge et alimentation. Tension de commande7-32VCC Tension de sortie 120VCA, 230VCA, 400VCA, 480VCA. Courant commuté, 25, 50, 90,110A. Capot de protection des bornes en option (référence BBR-S).Commutation zéro.


