Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 110A PNP NF - RA23110H06PCS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 110A PNP NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 110 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 30 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE RA_S

EAN

5350035319994

Réf. Sonepar

00158276216

Réf. Fournisseur

RA23110H06PCS

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

110 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage panneau ou dissipateur, zéro de tension, surveillance système, sortie alarme PNP NF, tension fonctionnement (Ue) 170-250Vca (650 Vp), courant nominal 110Aca, tension cde (Uc) 7-32Vdc, alimentation ext 20-32Vdc