Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 50A NPN NO - RA2350H06NOS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 50A NPN NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 15 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE RA_S

EAN

5350035036655

Réf. Sonepar

00158271194

Réf. Fournisseur

RA2350H06NOS

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

15 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage panneau ou dissipateur, zéro de tension, surveillance système, sortie alarme NPN NO, tension fonctionnement (Ue) 170-250Vca (650 Vp), courant nominal 50Aca, tension cde (Uc) 7-32Vdc, alimentation ext 20-32Vdc