Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600Vca cmd 65A zéro de tension cde 4-32Vcc intégration NRG - RGC1A60D62GEN

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600Vca cmd 65A zéro de tension cde 4-32Vcc intégration NRG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 65 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE RGC1A_GEN

EAN

5350035432426

Réf. Sonepar

00158543242

Réf. Fournisseur

RGC1A60D62GEN

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

65 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

65 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique monophasé 600Vca - Cde 4-32VCC - Commutation zéro de tension - Intégration via interface bus (NRG) 65A - Tension crête 1200Vp - Borne à cage de connexion pour les terminaux d?alimentation