Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph zs 480V 25A 3-32Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 3...32 V
tension de fonctionnement - 42...530 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035014158
Réf. Sonepar
00158271024
Réf. Fournisseur
RA4825-D12
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
3...32 V
tension de fonctionnement
42...530 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1
25 A
nombre de phases
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3
5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
5 A
adapté à un montage sur rail
Non
commutation au passage à zéro
Oui
Relais statique 1ph zs 480V 25A 3-32Vcc