Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph zs 480V 50A 10/90Vca - RA4850LA12

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph zs 480V 50A 10/90Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...90 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...90 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 10...90 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035014202

Réf. Sonepar

00158271028

Réf. Fournisseur

RA4850LA12

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...90 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...90 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

10...90 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

15 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 42-530Vca (1200 Vp), courant nominal 50Aca, tension cde 10-90Vca/Vcc