Carlo Gavazzi - Relais statique 2 poles zs 230V 40A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 4.5...32 V
tension de fonctionnement - 24...265 V
nombre de phases - 2
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 40 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035323151
Réf. Sonepar
00158270071
Réf. Fournisseur
RA2A23D40
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
4.5...32 V
tension de fonctionnement
24...265 V
nombre de phases
2
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51
40 A
adapté à un montage sur rail
Non
commutation au passage à zéro
Oui
Relais statique 2 poles zs 230V 40A