Carlo Gavazzi - Relais statique montage panneau ou dissipateur 2 poles zs 230V 25A - RA2A23D25

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique montage panneau ou dissipateur 2 poles zs 230V 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.5...32 V

  • nombre de phases - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035323144

Réf. Sonepar

00158270069

Réf. Fournisseur

RA2A23D25

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4.5...32 V

nombre de phases:

2

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 2 pôles pour montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, double commande, tension de service (Ue) : 24-265Vca (650 Vp), courant nominal : 25Aca, tension de commande (Uc) : 4,5-32Vdc

Les Atouts de la gamme:

Relais statique monophasé/biphasé avec commandes séparées de type "Pavé" de première génération et remplaçant deux relais monophasés. Tension de commande 4,5-32VCC avec Fast-on. Tension de sortie 230VCA, 600VCA avec Fast-on. Courant commuté, 25,40A par pôle. Protection des bornes avec Fast-on protégée non fournie. Version avec commande par connecteur à picots "RA2A...C. Commutation zéro.