Carlo Gavazzi - Smart Dupline clavier rev.3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - serrure à code
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956063561
Réf. Sonepar
00158606356
Réf. Fournisseur
BACC-KEYPAD-DC-U
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
Dupline
modèle
serrure à code
mode de pose
saillie
couleur
blanc
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
décoré
finition de la surface
mat
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP67
couplage au bus inclus
Oui
Smart Dupline Clavier à code intérieur - extérieur programmable pour le contrôle d’accès et le contrôle d’alarme.28 codes utilisateur programmables, sortie Buzzer