Carlo Gavazzi - Smart Dupline emetteur module 4e-4s PNP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
nombre de canaux d'entrée - 4
système de bus KNX-radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956060836
Réf. Sonepar
00158606083
Réf. Fournisseur
BDB-IOCP8A-U
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
Dupline
mode de pose
canal d'allège (goulotte)
nombre de canaux d'entrée
4
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
commande à distance possible
Non
Ethernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
commande LED
Oui
avec affichage LED
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
courant de commutation max.
0.001 A
adapté à une charge C
Non
nombre de canaux de sortie
4
nombre max. de sorties de commutation
4
fonction commutation
Oui
tension de détection externe requise
Non
différentes phases connectables
Non
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP20
Smart Dupline module avec entrées pour contacts libres de potentiel et sorties type transistor PNP. Montage dans une boîte de jonction ou derrière un interrupteur mural. Alimenté par le réseau Dupline®