Carlo Gavazzi - Smart Dupline sonde murale CO2+temp
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - capteur multiple
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956067040
Réf. Sonepar
00158606704
Réf. Fournisseur
SHSUCOT
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
Dupline
modèle
capteur multiple
mode de pose
saillie
signal acoustique
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec DCF77
Non
avec chauffage
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
0
entrée analogique
Oui
station météo
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Smart Dupline sonde murale mesures CO2 et température
Les Atouts de la gamme:
Sondes d’ambiance pour mesures des valeurs de CO2, température et HR(%).Gamme de mesure CO2 : 0 à 2000 ppm. Principe de mesure CO2 : Technologie NDIR à double source infrarouge. Gamme de mesure température : -20 à +50°C (-4 à 122°F) Gamme de mesure humidité: 0 à 100% HR.