Carlo Gavazzi - Socle 11 poles rail DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 61.4 mm
hauteur - 26.2 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8032973924757
Réf. Sonepar
00158014669
Réf. Fournisseur
ZPD11A
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
11
largeur
61.4 mm
hauteur
26.2 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
38 mm
Socle 11 poles rail DIN