Carlo Gavazzi - Socle 11 poles rail DIN + 1 poles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 12
largeur - 26 mm
hauteur - 61.4 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8032973924900
Réf. Sonepar
00158014670
Réf. Fournisseur
ZPD12A
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
12
largeur
26 mm
hauteur
61.4 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
38 mm
Socle 11 poles rail DIN + 1 poles