Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel MZ Slim, 8 pôles, 2 RT 10A - ZD502A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel MZ Slim, 8 pôles, 2 RT 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 0

  • largeur - 76.4 mm

  • hauteur - 42.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032973922661

Réf. Sonepar

00158014661

Réf. Fournisseur

ZD502A

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

0

largeur:

76.4 mm

hauteur:

42.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

15.6 mm

Support pour relais électromécanique industriel MZ Slim, 8 pôles, 2 SPDT (2 contacts inverseurs), 10A, bornes à vis, bornes sur 2 niveaux, avec étiquette d'identification incluse