Carlo Gavazzi - Socle relais RMI 2 rail DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 27 mm
hauteur - 42.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8032973923453
Réf. Sonepar
00158014665
Réf. Fournisseur
ZMI2NA
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
8
largeur
27 mm
hauteur
42.5 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
75 mm
Socle relais RMI 2 rail DIN