Carlo Gavazzi - Socle relais RMI 4 rail DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
largeur - 29 mm
hauteur - 29 mm
avec pinces amovibles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8032973924153
Réf. Sonepar
00158014663
Réf. Fournisseur
ZDM14A
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
largeur
29 mm
hauteur
29 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
67 mm
Socle relais RMI 4 rail DIN