Carlo Gavazzi - Socle relais RMI 4 rail DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 75 mm
hauteur - 95 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8032797720177
Réf. Sonepar
00158014668
Réf. Fournisseur
ZMI4NA
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
14
largeur
75 mm
hauteur
95 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
75 mm
Socle relais RMI 4 rail DIN