Carlo Gavazzi - Support pour relais 2RT série RPYS raccordement borne à cage - ZPYS2S

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Support pour relais 2RT série RPYS raccordement borne à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 61.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035434451

Réf. Sonepar

00158543445

Réf. Fournisseur

ZPYS2S

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

15.8 mm

hauteur:

61.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

80 mm

Support pour relais électromécanique industriel RPYS, 8 pôles, DPDT (2 contacts inverseurs), 5A, bornes à cage, avec étiquette d'identification incluse