Carlo Gavazzi - Support rail DIN pour montage alimentation SPPC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
tension de sortie ajustable - Non
protégé contre les courts-circuits - Non
tension de sortie réglée - Non
stabilisé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033130188579
Réf. Sonepar
00158018857
Réf. Fournisseur
SPPX-DINCLIPA
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation
AC
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de sortie réglée
Non
stabilisé
Non
finition du raccordement électrique
raccordement par perforation
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
montage direct possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau a
indice de protection (IP)
IP00
Degré de protection (NEMA)
1
Support rail DIN pour montage alimentation SPPC