Carlo Gavazzi - Transducteur puissance 1-3Ph 120-208Vac sur TI 5A -port RS232 -90..260Vca/cc - CPTDINAV51HS2AX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transducteur puissance 1-3Ph 120-208Vac sur TI 5A -port RS232 -90..260Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • type d'interface - RS-485

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE CPT

EAN

8030956018271

Réf. Sonepar

00158110354

Réf. Fournisseur

CPTDINAV51HS2AX

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

type d'interface:

RS-485

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

230...347 V

tension nominale (Un) L-L:

400...600 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

indice de protection (IP):

IP20

Transducteur de puissance compact triphasé 120-208Vac entrée TI 5A - 1-3 phases charge non équilibrée - port RS232 - Alimentation 90 à 260Vca/Vcc - Fonctions avancées