Carlo Gavazzi - Transformateur d'intensite 15-5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant à canon
courant assigné primaire In - 15 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 10 VA
facteur de limite de surintensité - FS 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956003130
Réf. Sonepar
00158016518
Réf. Fournisseur
TADK2155A
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle
transformateur de courant à canon
courant assigné primaire In
15 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
10 VA
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Oui
raccord secondaire
fiche
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur d'intensite 15-5A