Carlo Gavazzi - WiDup relais 10A sans fil + 2 boutons tactiles noir 230V - SHJWRE10AEBLS230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - Dupline
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956077780
Réf. Sonepar
00158607778
Réf. Fournisseur
SHJWRE10AEBLS230
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
brillant
couleur:
aluminium
transparent:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Non
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP00
couplage au bus inclus:
Non
classe de la température de contrôle:
I