Carrier - AQUASNAP HEATING SS MODULE - R407C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 524 kg
montage appareil - montage à l’extérieur
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C) - 83 dB
limitation de la consommation électrique maximale - 90.8 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00053002841
Réf. Fournisseur
61AF045
Réf. Commerciale
Carrier
poids
524 kg
montage appareil
montage à l’extérieur
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
83 dB
limitation de la consommation électrique maximale
90.8 A
AQUASNAP HEATING SS MODULE - 61AF045
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur Haute température monobloc à air, R407C