Carrier - AQUASNAP POMPE A CHALEUR EPOXY - R410A - 30RQ-021DHE-----A

CopieCopie
Carrier - AQUASNAP POMPE A CHALEUR EPOXY - R410A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Oui

  • avec récepteur - Oui

  • température affichée - Oui

  • avec affichage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00053003131

Réf. Fournisseur

30RQ-021DHE-----A

Réf. Commerciale

Carrier

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

avec récepteur:

Oui

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

avec raccord d’eau:

Oui

tension max. contacts:

400 V

PAC AQUASNAP EPOXY - 30RQ-021DHE