Carrier - AQUASNAP POMPE A CHALEUR EPOXY - R410A - 30RQ-026CXE-----A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Non
modulation du type de régulation - Non
couleur - blanc
capteur externe - Non
avec rétraction thermique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AQUASNAP 30RQ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00053003137
Réf. Fournisseur
30RQ-026CXE-----A
Réf. Commerciale
Carrier
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Non
couleur:
blanc
capteur externe:
Non
avec rétraction thermique:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:
Non
température affichée:
Non
affichage de l’HR:
Non
avec affichage:
Non
dérogation:
Non
optimisation:
Non
avec raccord d’eau:
Non
réglage dépendant de la météo:
Non
antidéflagration:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non