Carrier - AQUASNAP POMPE A CHALEUR - R32 - 30RQ045R

CopieCopie
Carrier - AQUASNAP POMPE A CHALEUR - R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 40...40 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • appareil de production d'eau chaude intégré - Oui

  • refroidissement intégré - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00053005286

Réf. Fournisseur

30RQ045R

Réf. Commerciale

Carrier

puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:

40...40 kW

type de réfrigérant:

R32

appareil de production d'eau chaude intégré:

Oui

refroidissement intégré:

Oui

tension de raccordement:

400 V

largeur:

1090 mm

hauteur:

1372 mm

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

82 dB(A)

commande à distance possible:

Oui

transfert de données par USB:

Oui

transfert de données par Internet:

Oui

transmission de données via liaison bus:

Oui

PAC AQUASNAP - 30RQ045R