Carrier - AQUASNAP POMPE A CHALEUR - R410A - 30RQ-021DH------A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Oui
température affichée - Oui
avec affichage - Oui
avec raccord d’eau - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AQUASNAP 30RQ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00053003130
Réf. Fournisseur
30RQ-021DH------A
Réf. Commerciale
Carrier
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
avec raccord d’eau:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui