Castel - Ceinture inox pour les portiers XE grands modèles (hauteur 375 mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221800147
Réf. Sonepar
01082000675
Réf. Fournisseur
590.9300
Réf. Commerciale
Castel
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
vertical
matériau
métal
couleur
acier inoxydable
qualité du matériau
acier inoxydable
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP65
largeur d'appareil
145.5 mm
hauteur d'appareil
375.5 mm
profondeur d'appareil
72 mm
Ceinture inox pour les portiers XE grands modèles (hauteur 375 mm)