fin de vie
Castel - Clavier de contrôle d'accès par codes VDIP

Castel - Clavier de contrôle d'accès par codes VDIP

CASTEL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - saillie/encastré

  • autonome - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701221801090

Réf. Sonepar

01082000010

Réf. Fournisseur

110.7000

Réf. Commerciale

Castel

nombre max. de portes

1

type d'interface

autre

procédé de lecture

code

mode de pose

saillie/encastré

autonome

Non

interconnectable

Oui

connexion PC

Non

sortie de signaux

signal lumineux

température d'utilisation

0...50 °C

indice de protection (IP)

IP54

couleur

autre

modèle

autre

matériau

autre

power over Ethernet

sans

largeur

102 mm

hauteur

183 mm

profondeur

52 mm

603-0050y (Manuel utilisateur - CASTELConfigSuperviseur).pdf

Les Atouts de l'article:

CASTEL-Configurateur_110.8400.png