fin de vie
Castel - Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz Mifare® secteur

Castel - Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz Mifare® secteur

CASTEL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - autre

  • largeur - 102 mm

  • hauteur - 163 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701221811051

Réf. Sonepar

01082000013

Réf. Fournisseur

110.7500

Réf. Commerciale

Castel

technique d'installation

système multifilaire

nombre de boutons d'appel

0

couleur

autre

largeur

102 mm

hauteur

163 mm

profondeur

35 mm

604-0074a (ALIM 2VDC 1A25 sur rail DIN).pdf

Les Atouts de l'article:

A12V-1.25A_110.9300.png