Castel - Lecteur de proximité 13,56 MHz Mifare DESFire®
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - autre
largeur - 102 mm
hauteur - 163 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221803230
Réf. Sonepar
01082000023
Réf. Fournisseur
120.7000
Réf. Commerciale
Castel
technique d'installation
système multifilaire
nombre de boutons d'appel
0
couleur
autre
largeur
102 mm
hauteur
163 mm
profondeur
35 mm
608-0030 (LECTEUR LP40 2F).pdf
Les Atouts de l'article:
LP402F_160.0830.png