Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Castel - Lecteur proximité 13,56 MHz Mifare® N° de série

CASTEL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • mode de pose - saillie

  • autonome - Oui

  • interconnectable - Oui

  • connexion PC - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701221800772

Réf. Sonepar

01082000285

Réf. Fournisseur

910.0084

Réf. Commerciale

Castel

nombre max. de portes

2

mode de pose

saillie

autonome

Oui

interconnectable

Oui

connexion PC

Non

sortie de signaux

texte

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...12 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

12...12 V

couleur

noir

matériau

plastique

largeur

49.5 mm

hauteur

99 mm

profondeur

22 mm

Lecteur proximité 13,56 MHz Mifare® N° de série

Les Atouts de l'article:

> Liaison selon protocole Wiegand > Signalisation lumineuse (bleu pour le bon fonctionnement, rouge par défaut et vert si l’accès est autorisé) > Signalisation sonore lors de la lecture du badge et possibilité d’activer le buzzer via un contact sec > Sortie tout ou rien (image de l’arrachement du lecteur) > Alimentation 12V (via centrale IPEVIA ou via périphérique VD4Lect ou VDLect) > H 99 mm x L 49,5 mm x P 22 mm (en saillie)