Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Castel - Périphérique de VD UC pour un lecteur, deux entrées et une sortie

Castel - Périphérique de VD UC pour un lecteur, deux entrées et une sortie

CASTEL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 1

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701221801014

Réf. Sonepar

01082000009

Réf. Fournisseur

110.1200

Réf. Commerciale

Castel

nombre d’entrées analogiques

2

nombre de sorties analogiques

1

entrée, courant

Oui

entrée, tension

Oui

entrée, résistance

Non

entrées analogiques configurables

Oui

sorties analogiques configurables

Oui

entrée, thermomètre à résistance

Non

entrée, thermo-élément

Non

signal d'entrée configurable

Oui

sortie, courant

Non

sortie, tension

Non

signal de sortie configurable

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

largeur

71 mm

hauteur

107.5 mm

profondeur

32.5 mm

603-0049y (Manuel utilisateur - CASTELAcces).pdf

Les Atouts de l'article:

CASTEL-ACCES_110.8200.png