Castel - Portier audio 1 BP loi Handicap - dans boitier HT280 version à encastrer
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
construction modulaire - Non
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221820916
Réf. Sonepar
01082000585
Réf. Fournisseur
660.0020
Réf. Commerciale
Castel
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
1
construction modulaire
Non
couleur
acier inoxydable
type de fonctionnement
bouton-poussoir
niveau sonore
86 dB
avec panneau d'information
Non
avec couvercle
Non
avec clavier codé
Non
avec boucle magnétique auditive
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Non
caméra ajustable manuellement
Non
angle d'ouverture de la camera
0 °
matériau de la façade
acier inoxydable
hauteur de la façade
280 mm
largeur de la façade
130 mm
hauteur d'encastrement
265 mm
largeur d'encastrement
128 mm
profondeur d'encastrement
48 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
Portier audio 1 bouton d'appel conforme loi Handicap - dans boitier HT280 version à encastrer