Castel - Portier audio IP/SIP 1 BP loi Handicap avec lecteur Mifare desfire PoE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
construction modulaire - Non
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221805333
Réf. Sonepar
01082000664
Réf. Fournisseur
590.6300
Réf. Commerciale
Castel
technique d'installation
technique de réseau
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
1
construction modulaire
Non
couleur
acier inoxydable
type de fonctionnement
autre
niveau sonore
91 dB
avec panneau d'information
Non
avec couvercle
Non
avec clavier codé
Non
avec boucle magnétique auditive
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Non
caméra ajustable manuellement
Non
angle d'ouverture de la camera
0 °
matériau de la façade
acier inoxydable
hauteur de la façade
375 mm
largeur de la façade
145 mm
hauteur d'encastrement
366 mm
largeur d'encastrement
143 mm
profondeur d'encastrement
61 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Portier audio Full IP-SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap aveclecteur Mifare Desfire PoE
Les Atouts de l'article:
> Face avant anti-vandale inox 316 L > Lecteur 13,56 MHz Mifare® Desfire® et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé) > Communications Full Duplex puissance 10 W > 1 bouton d’appel et étiquette rétroéclairée > 3 leds loi Handicap > Boucle à induction intégrée > Indice de protection IP65 - IK08 > 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais > Alimentation PoE (ou externe optionnelle) > H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm) H 375 mm x L 145 mm x P 63 mm (en saillie)