Castel - Portier vidéo 1 bouton d'appel + clavier loi Handicap + carte bruit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
construction modulaire - Non
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221818968
Réf. Sonepar
01082000506
Réf. Fournisseur
660.6610
Réf. Commerciale
Castel
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
1
construction modulaire
Non
couleur
acier inoxydable
type de fonctionnement
bouton-poussoir
niveau sonore
86 dB
avec panneau d'information
Non
avec couvercle
Non
avec clavier codé
Oui
avec boucle magnétique auditive
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Oui
caméra ajustable manuellement
Non
angle d'ouverture de la camera
89 °
matériau de la façade
acier inoxydable
hauteur de la façade
350 mm
largeur de la façade
135 mm
hauteur d'encastrement
315 mm
largeur d'encastrement
110 mm
profondeur d'encastrement
45 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
Portier audio vidéo 1 bouton d'appel + clavier conforme loi Handicap avec carte suppression bruit de fond intégrée
Les Atouts de l'article:
> Face avant anti-vandale inox 316 L > Caméra vidéo couleur intégrée > Carte suppression de bruit de fond intégrée > 1 bouton d’appel et étiquette > Clavier numérique pour numérotation et composition d’un code d’accès > 3 leds loi Handicap > Boucle à induction intégrée > Indice de protection IP64 - IK08 > Alimentation fournie par l’interface > H 350 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) H 350 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie)