Castel - Portier video IP/SIP 1 BP clavier loi Handicap et lecteur Mifare N°série PoE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
construction modulaire - Non
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221811334
Réf. Sonepar
01082000772
Réf. Fournisseur
590.1150
Réf. Commerciale
Castel
technique d'installation
technique de réseau
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
1
construction modulaire
Non
couleur
acier inoxydable
type de fonctionnement
autre
niveau sonore
91 dB
avec panneau d'information
Non
avec couvercle
Non
avec clavier codé
Oui
avec boucle magnétique auditive
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Oui
caméra ajustable manuellement
Non
angle d'ouverture de la camera
170 °
matériau de la façade
acier inoxydable
hauteur de la façade
493 mm
largeur de la façade
155 mm
hauteur d'encastrement
476 mm
largeur d'encastrement
140 mm
profondeur d'encastrement
61 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
Portier audio video Full IP-SIP 1 bouton d'appel et clavier conforme loi Handicap avec lecteur Mifare N° de série - PoE
Les Atouts de l'article:
> Face avant anti-vandale inox 316 L > Lecteur 13,56 MHz Mifare® n° de série et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé) > Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF) > Communications Full Duplex puissance 10 W > 1 bouton d’appel et étiquette rétroéclairée > Clavier numérique pour numérotation et composition d’un code d’accès, touches braille > 3 leds loi Handicap > Boucle à induction intégrée > Indice de protection IP65 - IK08 > 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais > Alimentation PoE (ou externe optionnelle) > H 493 mm x L 155 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm) H 493 mm x L 155 mm x P 63 mm (en saillie)