Castel - Répertoire design hauteur 350 mm capacité 32noms
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 0
construction modulaire - Non
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221804640
Réf. Sonepar
01082000320
Réf. Fournisseur
660.9000
Réf. Commerciale
Castel
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
0
construction modulaire
Non
couleur
acier inoxydable
type de fonctionnement
autre
niveau sonore
0 dB
avec panneau d'information
Oui
avec couvercle
Non
avec clavier codé
Non
avec boucle magnétique auditive
Non
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Non
caméra ajustable manuellement
Non
angle d'ouverture de la camera
0 °
matériau de la façade
acier inoxydable
hauteur de la façade
350 mm
largeur de la façade
135 mm
hauteur d'encastrement
315 mm
largeur d'encastrement
110 mm
profondeur d'encastrement
45 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
Répertoire design hauteur 350 mm capacité 32noms