Catu - Allonge pour piquets vecteurs de câble type PTR ou VSU avec manchon incorporé. - AS10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 1000 mm
diamètre - 16 mm
matériau - acier
type de raccordement - avec broche/alésage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560047936
Réf. Sonepar
00081004793
Réf. Fournisseur
AS10
Réf. Commerciale
Catu
modèle:
autre
longueur:
1000 mm
diamètre:
16 mm
matériau:
acier
type de raccordement:
avec broche/alésage
traitement de la surface:
autre
Allonge pr piquets vecteurs de câble type PTR ou VSU avec manchon incorporé. Matériau acier (résisitance 70 daN/mm²), diamètre 16 mm, longueur : 1,25 m.