Catu - bottes isolantes 20kv taille 39
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
modèle - à hauteur de genou
pointure - 39
couleur - jaune
type de fermeture - sans (tenue sans fermeture)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560051568
Réf. Sonepar
00081005156
Réf. Fournisseur
MV13739
Réf. Commerciale
Catu
type
botte
modèle
à hauteur de genou
pointure
39
couleur
jaune
type de fermeture
sans (tenue sans fermeture)
genre
unisexe
avec protection métatarsienne
Oui
haute visibilité (couleur)
Oui
étanche à l’eau
Oui
Bottes isol 20kV. Protection contre les risques : électriques EN50321-1 Classe 2 AC thermiques de l'arc électrique ASTM F2621 ATPV 40 cal-cm². Hauteur: 32cm. Antidérapantes, résistantes aux chocs 200 J et à l'écrasement 15 000 N. T38