Catu - cadenas anse isolee 50mm d.6,2mm cle identique3333
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6.2 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560053067
Réf. Sonepar
00081005306
Réf. Fournisseur
AL2603333
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
diamètre de l'étrier
6.2 mm
hauteur de l'étrier
50 mm
largeur d'étrier
32 mm
Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse isolée Ø6,2 mm- H50 mm. Numéro de clé : 3333. Marquage recto : Appareil condamné- Défense de man?uvrer- verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir