Catu - cadenas anse isolee 50mm d.6,2mm cle identique6666

Catu - cadenas anse isolee 50mm d.6,2mm cle identique6666

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6.2 mm

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560053128

Réf. Sonepar

00081005312

Réf. Fournisseur

AL2606666

Réf. Commerciale

Catu

matériau de la serrure

laiton

matériau de l'étrier

autre

diamètre de l'étrier

6.2 mm

hauteur de l'étrier

50 mm

largeur d'étrier

32 mm

Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse isolée Ø6,2 mm- H50 mm. Numéro de clé : 6666. Marquage recto : Appareil condamné- Défense de man?uvrer- verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir