Catu - cadenas anse isolee 70mm d.6,2mm cle identique 111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6.2 mm
hauteur de l'étrier - 70 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560053425
Réf. Sonepar
00081005342
Réf. Fournisseur
AL260S111EX
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
diamètre de l'étrier
6.2 mm
hauteur de l'étrier
70 mm
largeur d'étrier
32 mm
Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse isolée Ø6,2 mm- H70 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto par pictogramme : Défense de man?uvrer - verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir