Catu - cadenas condam 70mm cle aleatoire blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 70 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560062755
Réf. Sonepar
00081006275
Réf. Fournisseur
AL230SBZ
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
diamètre de l'étrier
6 mm
hauteur de l'étrier
70 mm
largeur d'étrier
32 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique blanc. Anse Ø 6 mm- H 70 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : Appareil condamné - Défense de man?uvrer- verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.