Catu - Cadenas de condamnation rouge, anse isolée H 50 mm Ø 6,2 mm, clé 2222. - AL2602222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6.2 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560053043
Réf. Sonepar
00081005304
Réf. Fournisseur
AL2602222
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
6.2 mm
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm