Catu - cadenas export anse 70mm d.4mm n111

Catu - cadenas export anse 70mm d.4mm n111

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • hauteur de l'étrier - 70 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560008678

Réf. Sonepar

00081501750

Réf. Fournisseur

AL240S111EX

Réf. Commerciale

Catu

matériau de la serrure

laiton

matériau de l'étrier

autre

diamètre de l'étrier

4 mm

hauteur de l'étrier

70 mm

largeur d'étrier

32 mm

Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse Ø4 mm- H70 mm. Numéro de clé : 222. Marquage : recto par pictogramme : Défense de man?uvrer - verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir