Catu - cadenas export bleu 50mm d.4mm cle a def
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de l'étrier - 4 mm
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
largeur d'étrier - 32 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560043839
Réf. Sonepar
00081000022
Réf. Fournisseur
AL240BL00EX
Réf. Commerciale
Catu
diamètre de l'étrier
4 mm
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
largeur d'étrier
32 mm
hauteur de l'étrier
50 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique bleu. Anse Ø 4 mm- H 50 mm. Numéro de clé à définir. Marquage : recto par pictogramme : Défense de man?uvrer- verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.